Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Mad Monkey Share a Pint Set Bierglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124445523
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000133
EAN/GTIN:
     4260513723100
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Teile den Biergenuss mit dem "Share a Pint Set"! Dieses einzigartige Bierglas-Set bringt Euch näher zusammen, denn es besteht aus zwei Hälften, die jeweils 330 ml fassen. Perfekt für alle, die gerne gemeinsam anstoßen und den Moment teilen. Ob mit einem Freund, der Partnerin oder dem besten Kumpel – mit diesem Set wird das gemeinsame Biertrinken zu einem besonderen Erlebnis. Ideal für gesellige Abende, bei denen der Biergenuss im Mittelpunkt steht! Gemeinsamer Biergenuss: Das "Share a Pint Set" besteht aus zwei Hälften, die jeweils 330 ml fassen. So könnt Ihr Euren Pint Bier perfekt teilen und zusammen anstoßen. Einzigartiges Design: Dieses Bierglas-Set bringt eine kreative und spaßige Note in jede Runde. Es ist perfekt für gesellige Abende oder als besonderes Highlight bei jeder Feier. Hochwertiges Material: Die Gläser sind aus robustem, hochwertigem Glas gefertigt, das den Biergenuss noch stilvoller macht. Ein echtes Must-Have für jeden Bierliebhaber. Perfektes Geschenk: Suchst Du nach einem originellen Geschenk für Bierfreunde? Das "Share a Pint Set" ist die ideale Wahl für alle, die ihren Pint gerne in guter Gesellschaft genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Volumen (ml)
330 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Glas 1 Volumen
330 ml
Glas 2 Volumen
330 ml
Kollektion
Share a Pint Set
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
118 g
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.