Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq S/FTP-Patch Cat6 10m Netzwerkkabel Schwarz 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP-Patch Cat6 10m Netzwerkkabel Schwarz 15 m
Draka Comteq S/FTP-Patch Cat6 10m Netzwerkkabel Schwarz 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12302746
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DRAKA UC900 SS27:
- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
- Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle
- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
- Aufbau: Kabeltyp S/STP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt
- Außen-Æ 5,9 mm Richtwert
- Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
21.05.0105
ab € 16,62*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.0605
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.