Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
CAPTIVA Advanced Gaming I86-158 TFT Bundle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122890680
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     86158
EAN/GTIN:
     4046373861585
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusetyp
Midi Tower
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessor
i7-12700F
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Bildschirmdiagonale
27 "
Produktfarbe
Weiß
Stromversorgung
650 W
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Tiefe
400 mm
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Höhe
456 mm
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Breite
190 mm
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl Prozessorkerne
12
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Produkttyp
PC
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Line-out
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.172,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,74*
€ 1.395,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,93*
€ 1.369,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,10*
€ 1.331,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,21*
€ 1.261,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.