Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Bomann KSG 7290 Getränkekühler 115 l 178 Dose(n) Freistehend E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122734537
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772900
EAN/GTIN:
     4004470729009
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Bomann Glastür-Kühlschrank KSG 7290 schwarz

- Platzwunder: Der Getränkekühlschrank mit Glastür bietet beeindruckenden Raum für 178 Dosen à 330 ml, perfekt für große Mengen an Getränken und Vorräten
- Energieeffizienter Betrieb: der Getränkekühlschrank mit Glastür spart Geld und schont die Umwelt mit nur ca. 20€ Stromkosten pro Jahr (66 kWh/Jahr bei 0,30€/kWh)
- Flexible Lagerung: die vier stabilen Gitterablagen mit sechs wählbaren Ebenen des Kühlschrank für Getränke bieten Ihnen die Möglichkeit, die Innenraumgestaltung ganz nach Ihren Wünschen anzupassen
- Stilvolles Design: Die doppelverglaste Gerätetür mit schwarzem Rahmen und eingelassenem Handgriff des Getränke Kühlschrank sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern auch für optimale Isolierung und Energieeffizienz
- Leiser Betrieb: Mit einem Betriebsgeräusch von nur 39 dB bleibt der Kühlschrank Glastür angenehm leise und stört nicht den Alltag
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.7 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
539 mm
Höhe
847 mm
Gewicht
32000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
887 mm
Paketgewicht
35000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Türanschlag wechselbar
Ja
Türscharnier
Rechts
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
66 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
85 W
Energieverbrauch
0.181 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
115 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-3 - 18 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
115 l
Kannenkapazität
178 Dose(n)
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kältemittelart
R600a
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, flaschenkühlschrank, gewerbekühlgeräte, großkühlgeräte, profi-kühlschränke, industriegefrierschränke, gastronomiekühlung, kühl- und gefriertechnik, betriebskühlgeräte, tiefkühlschränke, kühltruhen, gewerbefriergeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 237,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.