Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122605412
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951042425
EAN/GTIN:
     4044951042425
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
11
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
12 / 6 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
83.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
Nein
ATX-Version
3.1
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.