Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 3 5300G Prozessor 4 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 3 5300G Prozessor 4 GHz 8 MB L3
AMD Ryzen 3 5300G Prozessor 4 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122340440
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000253
EAN/GTIN:
     8592978578213
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5300G
Grundfrequenz des Prozessors
4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5000 Series
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
1700 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.