Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin Cat.6A AWG26 2m Netzwerkkabel Gelb Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin Cat.6A AWG26 2m Netzwerkkabel Gelb Cat6a
Wirewin Cat.6A AWG26 2m Netzwerkkabel Gelb Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12233193
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-PIMF-KAT6A 2.0 GE
EAN/GTIN:
     9120046982458
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • High Quality Kupferpatchkabel für die Kategorie 6
    - 100% Kupfer und LSOH Mantel
    - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes drücken und schützt die Klinke
    - 12 verschiedene Farben und 17 Längen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.