Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CAMPUS Polystyrene Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN CAMPUS Polystyrene Gelb
HAN CAMPUS Polystyrene Gelb
HAN CAMPUS Polystyrene Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121576759
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17480-815
EAN/GTIN:
     4012473120853
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 in Höhe und Durchmesser unterschiedlichen Röhren und 1 flachen Schale zur Kleinteile-Organisation. Die moderne Interpretation eines Büroklassikers – zeitgemäßes Design trifft auf hohe Qualität. Der elegante Schreibtischköcher eignet sich zur Organisation und Ablage von Schreibtisch, Beauty- oder Künstlerbedarf. Die glänzenden Oberflächen harmonieren mit den geschwungenen Formen. In den 5 Röhren finden auch längere und/oder schwere Gegenstände einen sicheren Stand. Kleinteile lassen sich perfekt in der Schale unterbringen. Die große Grundfläche sorgt auch in gefülltem Zustand für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 131 x 154 x 137 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS).
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Gelb
Anzahl von Fächern
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17480-884
€ 6,05*
Sonstiges
HAN
17480-881
€ 7,03*
Sonstiges
HAN
17480-886
€ 5,92*
Sonstiges
HAN
17480-887
€ 6,09*
Sonstiges
HAN
17480-805
€ 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.