Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AP-755 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AP-755 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE AP-755 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121531314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0H10A
EAN/GTIN:
     190017691893
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1440 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
688 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2900 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)
5800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
BeamForming
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
36 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.030,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.030,52*
€ 11.936,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.971,68*
€ 11.866,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.750,91*
€ 11.603,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.657,64*
€ 11.492,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.