Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dangbei N2 LCD 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dangbei N2 LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Dangbei N2 LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121478371
Hersteller:
     Dangbei
Herst.-Nr.:
     04.4C00-CF5W00-EUR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Netflix Offiziell lizenzierter Heimprojektor

Netflix direkt aus der Box
Integriertes, lizenziertes Netflix und Top-Apps, bereit zum Streamen.

Episches Seherlebnis, Ihre Art
Großer Bildschirm oder gemütliche Ecke? Wählen Sie Ihre perfekte Passform von 45 Zoll bis 120 Zoll.

Decken-Kinoglückseligkeit
Mit einem Neigungsbereich von 210° ist ein immersives Erlebnis jederzeit verfügbar, egal ob Sie auf Ihrem Sofa oder im Bett sind.

Universelle Verbindung
Verbinden Sie sich mit jedem Gerät und entfesseln Sie eine Welt voller Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Objektiv
Fokus
Auto
Projektionsverhältnis
1.26:1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Projektor
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
45 - 120 "
Projektorhelligkeit
400 ISO lumens
Trapezkorrektur, horizontal
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
12 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
0
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
0
Audioeingang (L, R)
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
130 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
207 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Netflix, YouTube
Installiertes Betriebssystem
Linux
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
105 W
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.