Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Gateway Max Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Gateway Max Gateway/Controller
Ubiquiti Gateway Max Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120233876
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UXG-MAX
EAN/GTIN:
     810084695142
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
VPN-Gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.8 mm
Tiefe
127.6 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
520 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
9.6 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor
Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 183,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.