Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG webOS Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG webOS Box
LG webOS Box
LG webOS Box
LG webOS Box
LG webOS Box
LG webOS Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-119721792
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     WP600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
Produkttyp
Set-Back-Box (SBB)
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
LG SuperSign Solutionsб Real-time LG ConnectedCare
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
339 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
1770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
36.5 mm
Gewicht
870 g
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 353,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,85*
€ 402,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.037,83*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.402,72*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 556,57*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,60*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 176,17*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,78*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 192,61*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 125,38*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,97*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,21*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 140,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 98,84*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.