Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin SO-DIMM 16GB DDR3 Essentials Speichermodul 2 x 8 GB 1066 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin SO-DIMM 16GB DDR3 Essentials Speichermodul 2 x 8 GB 1066 MHz
Mushkin SO-DIMM 16GB DDR3 Essentials Speichermodul 2 x 8 GB 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11855588
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     997019
EAN/GTIN:
     846651016423
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
7
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.