Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-17 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech K-17 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-17 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-17 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-17 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11855421
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885173
EAN/GTIN:
     4260133124394
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
530 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.92 dB
Mindestluftstrom
17.34 cfm
Maximaler Luftstrom
43.36 cfm
Minimum Luftdruck
0.48 mmH2O
Maximum Luftdruck
3 mmH2O
Kompatible Produkte
Intel Xeon E3, Intel Core i7 2600, 2600K, 880, 875K, 870, 870S, 860, 860S Intel Core i5 2500, 2400, 2310, 2300, 760, 750, 750S, 680, 670, 661, 660, 655K, 650 Intel Core i3 2100, 560, 550, 540, 530 Pentium G850, G840, G6960, G6950, G620, G620T
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1150, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.