Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Vention CLKB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114403310
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CLKB0
EAN/GTIN:
     6922794755888
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux, IOS, Android OS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
11.8 mm
Höhe
77.5 mm
Gewicht
10.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.