Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CLFB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CLFB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Vention CLFB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Vention CLFB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Vention CLFB0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114403308
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CLFB0
EAN/GTIN:
     6922794755833
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux, IOS, Android OS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
11.8 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
8.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.