Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95538 Netzwerkkabel Orange 1,5 m Cat5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95538 Netzwerkkabel Orange 1,5 m Cat5
Goobay 95538 Netzwerkkabel Orange 1,5 m Cat5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11094191
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95538
EAN/GTIN:
     4040849955389
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Netzwerkkabel
2xRJ45 Stecker; foliengeschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.