Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66463 Herst.-Nr.: 95472 EAN/GTIN: 4040849954726 |
| |
|
| | |
| - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel - PIMF (Paare in Metal Folie) - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeig
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Biegeradius (min.) | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,73* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,85* | € 1,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,94* | € 1,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 10,77* | € 15,31* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,93* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|