Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Clementoni Galileo Robotics AIRO - Mein AI-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110846042
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59351
EAN/GTIN:
     8005125593514
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Ein innovativer Roboter, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist und Gesten und Sprachbefehle erkennen kann.

Passe deinen Roboter an, indem du ihn darauf trainierst, alle von dir gewünschten Gesten zu erkennen; er wird dich mit viel Spaß durch viele spannende Aktivitäten führen.

Ein tolles, innovatives Produkt, das mit Funktionen der künstlichen Intelligenz angereichert ist.

Der Roboter verfügt über 6 Motoren, die es ihm ermöglichen, jede Art von Bewegung auszuführen - ein super-technologisches und innovatives Produkt.

Mit Bluetooth-Funktion zur Interaktion mit der APP und zum Spielen mit allen Modi.

In Italien konzipiert, designt und entwickelt.
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Produkttyp
Programmierbarer Roboter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Sprachbefehl
Ja
Ursprungsland
Italien
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1190 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.