Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110453388
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RU8-00004+8XA-00065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Leistung für den ganzen Tag mit Surface Pro 9

Tauchen Sie ein
Denken Sie in großen Dimensionen – mit einem nahezu randlosen 13-Zoll-PixelSense™-Touchscreen.

Flexibilität von Null auf Hundert
Mit dem verstellbaren integrierten Kickstand erhalten Sie den perfekten Blickwinkel.

Anpassen und Ausrichten
Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen Tablet und Laptop – mit dem Surface Pro Signature Keyboard.

Anpassungsfähig für jeden Raum
Laden Sie Zubehör auf, docken Sie an Monitore an und übertragen Sie Dateien mit zwei USB-C® und Thunderbolt™ 4 Anschlüssen (bei ausgewählten Modellen).

Erleben Sie Videoanrufe der nächsten Generation auf Grundlage von KI
Mit dem Surface Pro 9 mit 5G sind Sie dank „Automatischem Bildausschnitt“ der Mittelpunkt eines jeden Anrufs. Mit Windows Studio, unterstützt von der Neural Processing Unit, erreichen Videoanrufe ein neues Niveau.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
19 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
2160p, 1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Microsoft
Grafikkarte
SQ3 Adreno 8CX Gen 3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Microsoft
Prozessorfamilie
Microsoft
Prozessor
SQ3
Prozessor-Taktfrequenz
3.05 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
267 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
878 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Microsoft 365 Apps
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,43*
€ 1.754,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,07*
€ 1.733,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,65*
€ 1.644,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,36*
€ 1.611,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,02*
€ 1.594,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,99*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,58*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,39*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,44*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 140,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.