| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-110382092 Herst.-Nr.: 1442768 EAN/GTIN: 4063151825430 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, PROFINET
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat5 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 22 | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE++ (4PPoE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |