Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046042R9999 Industrielles Profil Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046042R9999 Industrielles Profil Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046042R9999 Industrielles Profil Fest
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110158376
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046042R9999
EAN/GTIN:
     4011617460428
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Struktur
Fest
Form
Rechteckig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
1000 mm
Profilbreite
4.18 mm
Profilhöhe
18 mm
Gewicht
1155 g
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 100cm, profilschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.