Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
MS-Verschlussschraube
>
Artikel
WISKA EX-EMVS 25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-110143942
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10065334
EAN/GTIN:
4007685653343
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Ex-Verschlussschraube, Messing vernickelt, mit O-Ring EPDM, M25
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing, Nickel
Produktfarbe
Nickel
Durchmesser
28 mm
Durchmesser Montageloch
25 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Zertifizierung
Inmetro, Ex, EAC, RoHS, IEC, IECEx
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabeltüllen
Weitere Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
,
blindstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,5187*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5187*
€ 4,18725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4087*
€ 4,05635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2787*
€ 3,90165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6687*
€ 3,17575
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.