Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

f-tronic CMS2S Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f-tronic CMS2S Schwarz
f-tronic CMS2S Schwarz
f-tronic CMS2S Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110008346
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7440038
EAN/GTIN:
     4034338915176
Suchbegriffe:
Dübelschellen
Steckschellen
dübelschellen
CMS - Schnell und einfach zu stecken
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Minimale Spannbreite
6 mm
Maximale Spannbreite
20 mm
Schließkraft
40 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0801*
  
Preis gilt ab 1.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.