Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034219021 Herst.-Nr.: ALPRSOJDO1L EAN/GTIN: 5411188115472 |
| |
|
| | |
| Hallo, sanft schmeckender Sojadrink Original, voller pflanzlichem Protein und umweltfreundlichem, regenwaldfreiem Soja. Denn Bäume sind zum Umarmen da!
Du bist einfach gut. Ja, echt! Du greifst zu diesem Sojadrink, randvoll mit pflanzlichem Protein – und tust damit Dir was Gutes und unserer Umwelt gleich mit. Denn Du weißt ja: "Gentechnik" und "Regenwald" sind für unsere Sojabohnen echte Fremdworte. Und während Du der Umwelt einen Gefallen tust, kannst Du Dir unseren leckeren Sojadrink schmecken lassen. GUT GEMACHT. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sojagetränk | | Fassungsvermögen | 1 l | | Getränkegeschmack | Soja | | Veganfreundlich | Ja | | Laktosefrei | Ja | | Ohne Milch | Ja | | Inhaltsstoffe | Soy base (water, peeled soybeans (8%)), sugar, acidity regulators (potassium phosphates), calcium carbonate, flavoring, sea salt, stabilizer (gellan gum), vitamins (B2, B12, D2). | Technische Details | Enthält nicht | Gluten, Milchzucker | Nährwertangaben | Brennwert (pro 100 g) | 39 kcal | | | 163 kJ | | Proteingehalt (per 100 ml) | 3 g | | Fettgehalt (pro 100 ml) | 1.8 g | | Zuckergehalt (pro 100 ml) | 2.5 g | | Kohlenhydratgehalt (per 100 ml) | 2.5 g | | Ballaststoffgehalt (je 100 ml) | 0.5 g | | Salzgehalt (pro 100 ml) | 0.09 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml) | 0.3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,62* | € 2,24* | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,74* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,04* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,44* | € 4,40* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,62* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|