Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2856801 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2856801 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2856801 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2856801 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2856801 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2856801 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109266269
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2856801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne
kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
130000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.299,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.611,08*
€ 5.487,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.569,77*
€ 5.438,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.406,25*
€ 5.243,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.334,04*
€ 5.157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.299,41*
€ 5.116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.