Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP6A04B-SLIM Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP6A04B-SLIM Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A04B-SLIM Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A04B-SLIM Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109212153
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP6A04B-SLIM
EAN/GTIN:
     5715063036624
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
132 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Merkmale
Kabellänge
4 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.