Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BR550Y-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109197075
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BR550Y-C
EAN/GTIN:
     195174049150
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Präzise Farbe und breite Sichtwinkel

LG-Monitor (1920x1080) mit Full HD und IPS-Technologie bietet klare und durchgehend realistische Farben. Er bietet eine präzise Farbwiedergabe und hilft Nutzern, den Bildschirm im Weitwinkel zu sehen.

Präzise Farben anzeigen

Er wird vor der Freigabe im Werk farbkalibriert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Farben klar, deutlich und genau so dargestellt werden können, wie von den Erstellern der Inhalte beabsichtigt.

Flicker Safe

Flicker Safe reduziert unsichtbares Bildschirmflimmern, wodurch die Augen weniger belastet werden. Es bietet langfristig eine komfortable Arbeitsumgebung.

Übersichtlicher Schreibtisch

Dieser Monitor verfügt über eingebaute Stereolautsprecher. Dies verschafft Ihnen zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch, außerdem wird endlich das Problem mit dem mit externen Lautsprechern einhergehenden Kabelsalat gelöst.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Der Monitor bietet nicht nur DisplayPort, DVI, HDMI und USB (1Up/2Down), die mit bestehenden Geräten für eine problemlose Anzeige kompatibel sind, sondern auch einen Kopfhöreranschluss und einen Audio-Eingang, die Hardware-Konnektivität unterstützen.

Bequemer Arbeitsplatz

Das ergonomische Design ermöglicht bequeme Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Schwenkeinstellungen, um eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.

Weitere Informationen:
Leistungen
Markenspezifische Technologien
Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1364272
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
491 mm
Paketgewicht
7900 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-30 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 25 °
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
14
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
548 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Breite (ohne Standfuß)
539.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.4 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
NTSC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.