Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109147872
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
167 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Drucker
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
TSC Alpha 30L, TSC Alpha 40L
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,26*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,68*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,76*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,89*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,13*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,32*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.