| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108937525 Herst.-Nr.: 12-09266 EAN/GTIN: 4017538131652 |
| |
|
| | |
| Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, weiß, 6,0m Mit disem TAE-F Adapterkabel können Sie Ihren DSL / VDSL Anschluss Ihrer Telefondose direkt mit Ihrem kompatiblen Router verbinden. Beachten Sie, dass Ihr DSL-Anschluss / Router ohne einen Splitter betrieben wird bzw. Sie kein analoges / ISDN basierendes Telefon verwenden. Dank Kupferaufbau und verdrilltem Adernpaar für Hochgeschwindigkeits-Internet geeignet. Der angespritzte RJ-45 Stecker und die beidseitge Zugentlastung, sorgen für eine sichere und stabile Verbindung. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 6 m | | Anschluss 1 | TAE-F | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |