| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108017677 Herst.-Nr.: 128215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | DisplayPorts-Version | 1.1 | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA) | | Datenübertragungsrate | 10.8 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 3meter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 3 meter |
| | |
| |