Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.1702 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 21.44.1702 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a U/FTP (STP)
ROLINE GREEN 21.44.1702 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107957492
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.1702
EAN/GTIN:
     7630049699540
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
37 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.1702
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.