Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.3947 Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 21.44.3947 Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3947 Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3947 Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107957440
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.3947
EAN/GTIN:
     7630049684126
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.