Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47669 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47669 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47669 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47669 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107945299
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47669
EAN/GTIN:
     4002888476690
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.