Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47646 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47646 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47646 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47646 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107945283
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47646
EAN/GTIN:
     4002888476461
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.