Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Tragbare Tischleuchte Hue Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Tragbare Tischleuchte Hue Go
Philips Hue White and Color ambiance Tragbare Tischleuchte Hue Go
Philips Hue White and Color ambiance Tragbare Tischleuchte Hue Go
Philips Hue White and Color ambiance Tragbare Tischleuchte Hue Go
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107942448
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514404595
EAN/GTIN:
     8719514404595
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Unkompliziertes, smartes Lichtsystem
Mit dieser tragbaren smarten Leuchte in Schwarz bringst Du smartes Licht an jeden gewünschten Ort. Diese für die Nutzung im Außenbereich geeignete Leuchte mit dunkelgrauem Silikongriff
lässt sich leicht überall dorthin mitnehmen, wo Du dringend Licht benötigst, zum Beispiel beim Lesen in der Wohnung oder beim Abendessen im Freien.

Unbegrenzte Möglichkeiten
- Nach Belieben steuerbar
- Steuerung direkt am Produkt
- Dynamische, natürliche Lichteekte

Einfaches, smartes Lichtsystem
- Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
- Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
- Nutze mit der Hue Bridge das komplette Spektrum der Smart Light Funktionen
- Ein wirklich tragbares, smartes Licht
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Material
Metall
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9405219090
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 В V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
12NC Logistikcode(s)
929003128501
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Tragbar
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
5.6 mm
Höhe
350 mm
Länge (mm)
56 mm
Gewicht
1277 g
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Schwarz
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
530 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Lampenlebensdauer
20000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP54
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
388 mm
Paketgewicht
1821 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.