Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Keramik
LEONARDO Matera Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714183
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022987
EAN/GTIN:
     4002541229878
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
MATERA ist ideal für den gedeckten Tisch - ob morgens, mittags oder abends, ob für Heißgetränke oder die Zubereitung und das Genießen von Speisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Oval
Produktfarbe
Grau
Material
Keramik
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.