Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA
DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA
DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA
DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA
DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA
DeLOCK 66324 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232, VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107486939
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66324
EAN/GTIN:
     4043619663248
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden. Fan-Out-Kabel Das Fan-Out-Kabel bietet Flexibilität an den RS-232 Anschlüssen und vereinfacht das Handling an Computern, Maschinen, Anlagen etc. Low Profile Formfaktor Die im Lieferumfang enthaltene Low Profile Blende ermöglicht zusätzlich den Einbau der PCI Express Karte in Industriecomputer und 19″ Gehäuse.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232, VGA
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
15 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0009216 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Flusskontrolle Typ
Nein, RTS/CTS, XON/XOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.