Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
PeakTech P 5306 pH-Messgerät 0 - 14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107484681
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5306
EAN/GTIN:
     4250569406461
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Dieses 3 in 1 PH-Meter mit Einhandbedienung misst den pH-Wert von Flüssigkeiten über den galvanischen Spannungsunterschied zwischen sauren, neutralen und basischen Flüssigkeiten. Über zwei Elektroden am Sensorkopf wird zudem die Leitfähigkeit EC in µS/cm präzise erfasst. Zusätzlich wird die Flüssigkeitstemperatur gemessen und mit gleichzeitiger Darstellung beider Messwerte in der LCD-Anzeige mit permanenter Hintergrundbeleuchtung wiedergegeben. An dem stabilen und wasserdichten Gehäuse ist der leicht auswechselbare Sensorkopf angebracht, welcher den Sensor für die PH/EC-Messung und die Temperaturmessung in °C oder °F beinhaltet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Messbereich (pH)
0 - 14
pH-Messgenauigkeit (±)
0,1
Display
LCD
Gehäusematerial
Kunststoff
Automatische Temperaturkompensation (ATC)
Ja
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.