Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022782 Grün 5 l Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107383537
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022782_46
EAN/GTIN:
     4052025951733
Suchbegriffe:
Kajak
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
Ocean Pack wasserdicht mit 5 L Volumen
Der sehr leichte Dry Bag ist optimal, um die eigenen Klamotten & Wertgegenstände vor Schmutz von Außen zu schützen. Im Einsatz bei coolen Outdoor-Aktivitäten wie Segeln Rafting, Bergsteigen oder Ski-Fahren können Sie Ihr Smartphone oder Ihre Geldbörse wasserdicht aufbewahren. Egal, ob am Strand, im Schnee oder auf Wasser, der Survival Bag macht eine gute Figur, und hält Schmutz von wertvollen Gegenstände fern. Falls der Dry Bag mal nicht verwendet wird, dann kann er platzsparend zusammengerollt werden. Um die Trockentasche zu verschließen, klappen Sie die Öffnung dreimal um und schließen den Clip-Verschluss an den Seiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Fassungsvermögen
5 l
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Schultergurt
Ja
Wasserfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: wasserdichter beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.