Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Ciao Eierbecher Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Ciao Eierbecher Transparent
LEONARDO Ciao Eierbecher Transparent
LEONARDO Ciao Eierbecher Transparent
LEONARDO Ciao Eierbecher Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107330391
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     060285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher leonardo
eierbecher
Wer weich gekochte Eier liebt, wird diesen Eierbecher schätzen. Mit dem Überlauf geht nichts daneben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
012666
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.