| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107328550 Herst.-Nr.: 02216-001 EAN/GTIN: 7331021074798 |
| |
|
| | |
| Die Einbauhalterung wird auf den vorderen Teil der AXIS F2105-RE Standard Sensor Unit geschraubt. Es ist das perfekte Zubehör für die Installation der AXIS F2105-RE an Wänden, Glas-, Kunststoff- oder Metallplatten von 1 bis 15 mm Dicke. Sie macht sich nicht nur stilistisch gut, sondern stellt auch sicher, dass kein Wasser in die Wand oder die Platte eindringt.
Die AXIS TF1202-RE aus Kunststoff und mit integrierten Objektivschutz empfiehlt sich, wenn die AXIS F2105-RE in rauen Umgebungen verwendet wird. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | F2105-RE |
|
| | |
| | | |
| |