Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02639-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02639-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02639-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02639-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02639-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02639-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107135018
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02639-001
EAN/GTIN:
     7331021080690
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
Die AXIS F2115-R bietet mit der AXIS F9111 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde oder 720p bei 180 Bildern pro Sekunde, ein horizontales Sichtfeld von 107° - 56° und eine gute Farbbildleistung bei dunklen Lichtverhältnissen. Sie verwendet bis zu 30 m lange Kabel von Axis mit vibrationsfesten SMA-FAKRA Steckverbindern und gewährleistet so eine störungssichere Installation. Durch das modulare Aufbaukonzept der Netzwerk-Kamera ist eine unauffällige Installation möglich, bei der von außen nur ein kleiner Sensor sichtbar ist. Diese robuste Vario-Fokus-Sensoreinheit für den Innenbereich hält auch unter rauen Einsatzbedingungen zuverlässig Temperaturen von bis zu -40 °C und zeitweise sogar bis zu +70 °C stand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
F9104-B F9111 F9114 F9114-B
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
Bildsensor
Objektivanschluss
M12
Sensor-Typ
CMOS
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwinkel, horizontal
107.4 °
Bildwinkel, vertikal
57.3 °
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.