Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02192-031 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02192-031 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 02192-031 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 02192-031 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 02192-031 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107135000
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02192-031
EAN/GTIN:
     7331021074613
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Video Server
AXIS F9104-B ist hervorragend für den Aufbau maßgeschneiderter Videolösungen geeignet. Diese UL-zertifizierte Barebone-Haupteinheit wird ohne Gehäuse verkauft und lässt sich perfekt in ein UL-zertifiziertes Endprodukt integrieren. Sie ist modular aufgebaut und kann im Innenbereich oder in Fahrzeugen installiert werden. Sie unterstützt vier HDTV 1080p Videostreams mit 30 Bildern pro Sekunde auf allen Kanälen und benötigt nur eine Video Management Software (VMS)-Lizenz. Darüber hinaus verfügt sie über integrierte Cybersicherheitsfunktionen wie AXIS Edge Vault zum Schutz Ihrer AXIS Geräte-ID und zur Vereinfachung der Autorisierung von AXIS Geräten in Ihrem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
10 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Energiequelle
Gleichstrom
Merkmale
Typ
Basiseinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Grün, Grau
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
F9104-B F2105-RE F2115-R F2135-RE F4105-LRE F7225-RE
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Zertifizierung
UL
Weitere Suchbegriffe: axis video server, video server
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,61*
€ 623,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,13*
€ 570,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.