Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Atlas Ultra 650 GB CFexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Atlas Ultra 650 GB CFexpress
OWC Atlas Ultra 650 GB CFexpress
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107124136
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCCFXB2U0650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Schlagfest, Schockresistent, UV-beständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
650 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.