Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45951 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 45951 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45951 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107122602
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45951
EAN/GTIN:
     4002888459518
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
18.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, UL ECOLOGO
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.