Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90349 Einwegbecher 100 Stück(e) 180 ml Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 90349 Einwegbecher 100 Stück(e) 180 ml Polystyrene
Papstar 90349 Einwegbecher 100 Stück(e) 180 ml Polystyrene
Papstar 90349 Einwegbecher 100 Stück(e) 180 ml Polystyrene
Papstar 90349 Einwegbecher 100 Stück(e) 180 ml Polystyrene
Artikel-Nr.:
     1682-439067270
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90349
EAN/GTIN:
     4002911579251
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Thermobecher aus PS ( Polystyrol ) - Farbe: braun / weiss - Füllinhalt: 0,18 l - automatengängig ( Automatenbecher )
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
180 ml
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70.3 mm
Höhe
90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,38*
€ 6,29*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,55*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 8,02*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.