Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco PX50(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 1 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco PX50(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 1 Intern
TP-Link Deco PX50(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 1 Intern
TP-Link Deco PX50(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 1 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107016772
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO PX50(3-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687901
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2402 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Tagged VLAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
TP-Link Deco
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
169 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-Services unterstützt
TP-Link ID
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI Firewall
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
Maximale Abdeckung
600 m²
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,86*
€ 430,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.