Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Studio
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106168674
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-20300
EAN/GTIN:
     4016032485797
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
USB Kondensator Mikrofon mit 1,5m USB-Kabel. Ideal für Online-Meetings, Podcast, Studio und Live-Streaming

- Plug & Play USB Aufnahmemikrofon mit 1,5m USB-Kabel, Mikrofonständer und weiterem Zubehör
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mit professionellem Sound Chipsatz bietet das USB Mikrofon eine hochauflösende Abtastrate von 192kHz / 24Bit
- Stativ aus Metall mit 3/8-Zoll-Gewinde, 10,5cm Basisdurchmesser und einer Höhe von 27,5cm für optimale Sprach- und Klangaufzeichnung.

Das DIGITUS USB PC Kondensatormikrofon ist ideal für Audio Aufnahmen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Gaming oder Live-Streaming geeignet. Das Aufnahmemikrofon wird mit einem 1,5m langen USB Kabel und einem Stativ geliefert. Das Mikrofon unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik wodurch störende Umgebungsgeräusche reduziert werden. Ideal für die professionelle Nutzung im Büro oder privat, um mit der Familie oder Freunden per Videotelefonie zu kommunizieren, sowie für Gamer und Audio/Video Streamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Mikrofongewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
5712 cm³
VK Zolltarifcode
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-34 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Empfohlene Lastimpedanz
1000 Ohm
Anzahl Kapseln
1
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
130 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofonhalter
Ja
Verstaerker
Output Widerstand
150 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.