| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106122227 Herst.-Nr.: 888400768 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Abgenutzte Bürsten/Kohlen sind oft die Ursache für einen schlecht laufenden Motor. Das Austauschen der Motorkohlen kann das Problem eines zeitweise aussetzenden Motors beheben und die elektrische Bremsung eines Motors wiederherstellen Technische Daten: Material: Graphit Farbe: Dunkelgrau Maße: ca. 6,5 x 13,5 x 16 mm Geringe Funkenbildung Mit Feder und innenliegendem Kabel Passend für folgende Kappsäge / Gehrungssäge:GüdeGRK 250/300 LP Lieferumfang:2x Kohlebürste Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kompatible Produkte | Güde GRK 250/300 LP |
|
| | |
| | | |
| |